Strands
Strandsの トラック電装
Strandsの マーカーランプ
Strandsの LEDタイプマーカーランプ
サイドマーカー【DK SLIM】LED3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21341427
品番
800340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ユーロカスタムでは定番のマーカランプです。
用途
電装パーツ/車高灯
電圧(V)
12/24
レンズ色
オレンジ
LED色
ホワイト
コード長さ(cm)
約39
LED使用数(個)
3
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)
83.8×24.2×10.4