Strands
Strandsの トラック電装
Strandsの マーカーランプ
Strandsの LEDタイプマーカーランプ
サイドマーカー【NEON】LED3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21341488
品番
800283-neon
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ユーロカスタムでは定番のマーカランプで、点灯時にまるでネオン菅の様に輝きます。
用途
電装パーツ/車高灯
電圧(V)
12/24
レンズ色
ホワイト
LED色
ホワイト
コード長さ(cm)
約22
LED使用数(個)
3
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)
84×25×24