WASボタンマーカー

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21341594 品番 669
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

定番のボタン型で、非常にリーズナブルな埋め込みタイプのスマートなマーカーです。

用途電装パーツ/ポジション 厚さ(mm)9.4 直径(Φmm)29 電圧(V)12/24 レンズ色クリア 取付穴(mm)21 LED色レッド 防塵防水性能IP66/68 コード長さ(cm)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-10
用途:
自動車のサイドマーカー

自分は、バンのサイドマーカーとして装着しました。
取り付けは超簡単。取り付け場所にマーカーと同じ穴をあけ防錆処理をしてから押し込むだけです。僕は、20ミリの穴をスパイラルドリルであけました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする