アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 遠心機(遠心分離器)
小型遠心機アクノ・プラス
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21345546
品番
-
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥32,670
販売価格(税別)
¥
29,700
バスケットに入れる
仕様
回転数(rpm):6500、遠心力:2200×G 、適応チューブ(mL):1.5〜2.0マイクロチューブ、特殊バランス装置:チューブバランス制御
質量(g)
410
電源
ACアダプター(付属)/DC5V 3A 50/60Hz、電池(別売)/単三電池 1.5V×4本
型番
アクノ・プラス
安全装置
ふたを開けると自動停止(停止まで数秒かかります)
サイズ(mm)
145×160×118
アズワン品番
2-1715-01
タイマー
10分以内可変