TAN-801BK スライドフットレスト付きリクライニングチェア Vita 21346896

TAN-801BK スライドフットレスト付きリクライニングチェア Vita 21346896
TAN-801BK スライドフットレスト付きリクライニングチェア Vita 21346896
TAN-801BK スライドフットレスト付きリクライニングチェア Vita 21346896
TAN-801BK スライドフットレスト付きリクライニングチェア Vita 21346896
TAN-801BK スライドフットレスト付きリクライニングチェア Vita 21346896

スライドフットレスト付きリクライニングチェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード21346896品番TAN-801BK
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

スライド式のフットレスト付きのリクライニング座椅子。6段階のリクライニングでお好きな体制で心地よくお寛ぎいただけます。頭部には取り外し可能なクッション付きです。

用途チェアブラック材質本体スチールパイプ:、クッション材:ウレタンフォーム、表地:PVCレザー、裏地:ポリエステル寸法(mm)スライド式フットレスト:420×480、クッション490×1215×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×343×475収納時寸法(mm)655×460×840
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
沖縄地方数量1につき4,180/税込4,598
離島数量1につき5,016/税込5,518
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする