曜日別特売
4.00-12 4PR WT スパイクタイヤ NOB 21347524

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイクタイヤ

(7件のレビュー)
取扱い終了
タイヤサイズ4.00-12 4PR
リム径(inch)
内容量1本注文コード21347524品番4.00-12 4PR WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

冬季限定タイヤ

タイヤサイズ4.00-12 4PRタイプWT
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21347472
2023-03-02
用途: 5km圏内の平時移動手段として利用

12月から2月までの3カ月間利用(当製品8年間使用後、履き替えである)。当地はアイスバーンが通常の路面でありスパイクの効果が抜群である。平地及び登坂においては、しっかりと雪を噛み何とか毎日を過ごしております。しかし、新品で爪の長いうちは、コンクリートに対しスパイクのブレーキが滑り1カ月くらいはハラハラでした。

7が参考にしています
対象商品 : 21347472
2022-05-25
用途: バイクの maintenance 使用

冬のカブタイヤとして装着しております。ブラックアイスバーン走行では効果が発揮します。
2シーズン程度は使えます。

2が参考にしています
2021-06-27
用途: タイヤメーカー営業
建設業・工事業

通勤時に使用しています。さんのレビューにゴムの面積を多くしてもらいたいとの事ですが、単純に摩擦=重さ×摩擦係数になります。(厳密にはこうではありません)ゴムの面積を多くしても滑りやすさは変わりません。 多くする=重くなる→滑りにくくなるなら分かります。しかし、慣性によってまた走らない、曲がらない、止まらないになります。
 金属のスパイクを使っている以上仕方のないことなので雪道以外はゆっくり走りましょう。使用目的はあくまでも雪道(アイスバーン)も走れますなので…

13が参考にしています
対象商品 : 21347445
2021-01-10
用途: 冬季限定の走行 AF67

NOBとの事でしたがBONSUNでした。IRC同様にビードがしっかりしています。雪や凍結路では空気圧を一時的に下げることも考慮されての仕様でしょう。走行感覚はキャスター角を強くしたかの様にハンドルを直進に戻そうとします。直進はOK左折の小回りは超苦手といった感じです。乾燥路での耐摩耗性の議論はナンセンス。いろいろな意味でサマーシーズンとはタイヤも運転の仕方も別ですからね。物はしっかりした良いものですよ。

13が参考にしています
対象商品 : 21347463
2019-11-21
用途: 雪道走行
五十嵐支店

毎冬シーズン使用させていただいてますが、安心して冬道走行できます。路面のかみ具合や、滑りはじめなど把握しやすく納得のいく商品と思います。

対象商品 : 21347463
2019-03-07
用途: スーパーカブに
サービス業

ホンダ・スパーカブの冬期用タイヤとして使用しています
アイスバーンでも普通に運転できるので満足しています

4が参考にしています
対象商品 : 21347463
2017-02-26
用途: 通勤時に使用しています。
製造業

舗装路の走行時は滑ります、ものすごく滑ります、タイヤ幅を広げてゴムの面積を増やしてもらいたいです。

11が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする