テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ダストカート
ダストカーSD (本体.袋セット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21347709
品番
DS-225-021-3
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
大量のゴミの回収、運搬に対応できるお手頃なカート。
用途
ゴミ箱、集積・運搬カート
材質
フレーム:スチールパイプに有色クロメートメッキ、袋:ナイロン
質量(kg)
4.3
容量(L)
70
規格
ミニ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約415×409×751、袋:355×350×600
商品タイプ
本体
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770