テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ダストカート
エアロカートΣステンレス(TioTio)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21347876
品番
DS-227-905-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
TioTio加工サイドカバーとステンレスボディでサビに強く、制菌・抗菌防臭効果も兼ね備えたハイクラスメンテナンスカート。
用途
清掃用カート・ビルメンカート、メンテナンスカート
材質
本体フレーム:ステンレス、フロントパネル:PET、樹脂製ボックス:ポリプロピレン、サイドカバー:ポリエステル(再生PET)
質量(kg)
13(樹脂製ボックス3個、回収袋、サイドカバー含む)
色
ボルドーレッド
容量(L)
樹脂製ボックス:8.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:467×570×962、樹脂製ボックス:318×240×124(内寸)
商品タイプ
本体
取扱説明書:
(0.33MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770