カジメイク
カジメイクの 防護服・保護服・特殊服
カジメイクの 足カバー/脚絆
カジメイクの 足カバー 防護服・保護服・特殊服
防水足カバー R-300
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21356667
品番
R-300
参考基準価格(税別)
¥779
販売価格(税込)
¥856
販売価格(税別)
¥
778
バスケットに入れる
PVCラミネート+シームテープ処理
はっ水加工
防水加工
色
ネイビー
サイズ
フリー
特性
防水、撥水加工
用途
雨の日に。雪の日に。洗車などの水仕事に。ガーデニングや農作業に。アウトドアやレジャーに。
トラスコ品番
788-6985
種別
シューズカバー
材質
ポリエステル100(PVCラミネート)
全長(cm)
約39