12VMFバッテリー

(23件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21357315 品番 05-11-0013
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)

主な適合車種
NSR50(AD10)/80(HC06) MTX50(AD04) CB125JX(JC09) メイトV50/D/B/N(3AC/3AE/3AG)V80N(3KG1) ニュースメイトV80N(V80/3KG1) KSR-1(MX050B) KSR-2(MX080B/KMX80B) 他
車種によってはマイナーチェンジ、特殊仕様車及びオプション設定車などでは搭載バッテリーが異なる場合があります。
バッテリー容量(Ah)2.5 他社参考品番(GSユアサ)YB2.5L-C 幅(mm)77 長さ(mm)81 総高さ(mm)104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21357315
2025-11-05
用途:
オートバイのバッテリー交換
卸売・小売業

信頼のTAKEGAWA製もちろん問題なく使用出来ました。
価格・発送のスピードも満足です。

2025-05-19
用途:
モンキー用バッテリー交換

1年使用しましたが全く問題ありません。月に1回ほどしか乗りませんが自然放電は少ないようです。

対象商品:
21357315
2024-04-27
用途:
開放型バッテリーの代替として

バイクの開放型バッテリーの代替として使用しています。これで3回目の交換になりますが膨張などせず安定して使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
21357315
2023-03-04
用途:
6V→12V化改造に関連して

6Vから12Vに電装を改造した時に、元のバッテリーケースにそのまま使用するため買いました。走行中の充電はあまり期待できないですが、あとはどれくらい持つかですね。

2人が参考にしています
2022-12-17
用途:
ksr80のレストア
その他業種

純正対策レギュレータを取り付けたので、購入しました。バッテリー交換するまでは、ウインカーが点滅しない、ホーン鳴らない状態でしたが改善しました。
久々に聞くホーンの音の大きさにビビりました(笑)

1人が参考にしています
対象商品:
21357315
2022-12-15
用途:
バイクのバッテリー

液補充のバッテリーでは面倒なのでシールドタイプにしました。SP武川なので大丈夫でしょう

対象商品:
21357315
2022-10-11
用途:
KSR-T バッテリー交換
サービス業

セール価格でお安く購入
標準品は電解液注入型であるが
MF型となり、液補充の必要無し
液注入品と同程度価格でMF型に出来た
大変良い商品である

対象商品:
21357324
2022-10-01
用途:
計測器の電源供給用
卸売・小売業

バッテリー1個所有しておりますが、現場で連続使用するため充電するタイミングが無く、予備として使用です。こちらの用途としては十分に満足している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする