バッテリーMF12V/1.3Ah

(15件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21357394 品番05-11-0021
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

軽量でコンパクトな小型バッテリー。
MF12V 1.3Ahタイプは様々な用途で使用出来ます。
メーカー推奨充電器CTEK社製バッテリーチャ-ジャー

バッテリー容量(Ah)1.3 幅(mm)43 長さ(mm)97 総高さ(mm)52 電圧(V)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21357394
2025-04-22
用途:
所有車の交換用として購入しました。
その他業種

エンジンの始動もスムーズでアイドリングストップ機能にも対応しており問題なく使用しております

2025-05-28
用途:
バイク整備

品質がよく、定期的に購入しています。
次回も購入したいと思います。

対象商品:
21357394
2024-07-30
用途:
オートバイ・整備

セル無しのバイクに搭載する為に購入しております。原付バイク用より小型で軽量です。容量が小さいのでバッテリー上がりや電圧チェックは気にした方がいいと思います。

対象商品:
21357394
2024-05-13
用途:
バイクのバッテリー
kuroDA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

小さくていい!バッテリーレスにはしたく無かったので、とても満足しています。4のサイズが標準ですが、高さが半分程度ですから軽量化にもなります。
あとはどれぐらいもつのかですね。

対象商品:
21357394
2024-08-15
用途:
機械のメンテナンス時
ユニオン工業株式会社 様

安く手に入って、納期もいつも短く大変助かっております。

対象商品:
21357394
2022-09-17
用途:
ヤマハ DT50の12V化
製造業

12V化できました。コンパクトなバッテリーで
問題なく、使えております。

2人が参考にしています
対象商品:
21357394
2020-05-10
用途:
バッテリーの交換

古いバイクを6Vから12V仕様に変更したのでこれに交換。しっかり機能しています。サイズもギリギリ収まりました。

2人が参考にしています
2019-04-23
用途:
電球作業灯電源
オートファクトリーベーゼ 様 (農・林・水産業)

サイズは抜群にコンパクトで最高です。持ち運びも軽量で良かったです。
到着して電球点灯テストしましたが???未充電とのこと……メーカー見解!!

7人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする