コイズミ照明
CombinationFanSシリーズモダンタイプ
AA43192L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
3.5
2.8
3.5
4.2
消費電力(W)
50
40
50
60
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21359704
品番
AA43192L
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。
モダンな空間におすすめです。
消費電力(W)
50
材質/仕上
鋼:オフホワイト塗装/ガラス:乳白色消し
質量(kg)
3.5
スイッチ
壁:全灯~減灯(3灯点灯)
寸法(幅W×高さH)(mm)
181×Φ527
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9320-01
注意
※調光器との併用はできません。
※照明器具単独でのご使用はできません。