AU40266L 人感センサ付ポーチ灯防雨型 コイズミ 21361725

人感センサ付ポーチ灯防雨型

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21361725 品番AU40266L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シンプルデザインのセンサ付のキューブタイプのポーチ灯。
すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保しました。

消費電力(W)6.4 材質/仕上プラスチック/アクリル:乳白色消し塗装 質量(kg)0.9 シルバーメタリック 色温度(K)2800 光源寿命40000時間 LED電球型LEDランプLDA6(E17)
注意
※調光器との併用はできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21361725 AU40266L 71221658 AU52656 LEDポーチ灯 コイズミ LEDポーチ灯 コイズミ 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21361734
2021-09-08
用途:
玄関の照明
はやしファーム 様 (農・林・水産業)

ちょっと高級な照明が壊れまして取り替えました。
電球が簡単に交換できる!やっぱり便利ですね!

対象商品:
21361716
2019-07-29
用途:
夜間の自動点灯

大変明るくて良好ですが、点灯時間の調整ができるとよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする