ブラケットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21362583 品番AB40083L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

100%〜約1%まで調光可能なコンパクトブラケット。
インダイレクトタイプから全般拡散タイプまでラインナップ。
寝室でのシーンに合わせたあかり演出や、階段・廊下での常夜灯兼用使用に適しています。
上下面カバー付
凹部コーナーライト

消費電力(W)8.5 材質鋼:プレミアムパウダリーホワイト塗装 質量(kg)0.6 電球LED 色温度(K)2700 アズワン品番64-9318-06 LED寿命(時間)40000
注意
※適合調光器は別売りです。
※天井から10cm以上離してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする