UF18DSAL(NN) 14.4V/18V コードレスファン(本体のみ) HiKOKI(旧:日立工機) 21365618 UF18DSAL(NN) 14.4V/18V コードレスファン(本体のみ) HiKOKI(旧:日立工機) 21365618 UF18DSAL(NN) 14.4V/18V コードレスファン(本体のみ) HiKOKI(旧:日立工機) 21365618 UF18DSAL(NN) 14.4V/18V コードレスファン(本体のみ) HiKOKI(旧:日立工機) 21365618 UF18DSAL(NN) 14.4V/18V コードレスファン(本体のみ) HiKOKI(旧:日立工機) 21365618 UF18DSAL(NN) 14.4V/18V コードレスファン(本体のみ) HiKOKI(旧:日立工機) 21365618

14.4V/18V コードレスファン(本体のみ)

(13件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21365618 品番UF18DSAL(NN)
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

広範囲に涼風をとどける自動首振り機能搭載。
連続使用時間約7.3時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah)使用で満充電時の場合。
コンパクトに折り畳み可能。コンパクトに折り畳めるので、持ち運び・収納に便利です。
角度調整が可能。45°の範囲で角度を調整して風向きを変えることができます。
100V電源が使用可能。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

バッテリー電圧(V)14.4/18 風速(m/min)強モード:190、弱モード:160 バッテリーリチウムイオン 出力(ACアダプタ)12V、1.5A 入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用 スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード) タイマー時間1時間/2時間/4時間 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×370×264(蓄電池除く) 付属品ACアダプタ 質量(kg)3.0(蓄電池除く) 風量調整2段階 材質(羽根)アルミ アズワン品番65-0294-40 左右首振 上下角度調整 切タイマー
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※バッテリー・充電器別売
※ACアダプタは、屋内で使用してください。
※本機には、充電機能はありません。
※連続使用時間は電池の種類や使用状態により異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:599

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21365618
2022-10-17
用途:
農作業
清水農園 様 (農・林・水産業)

暑い日の電源のない倉庫内での作業時に非常に助かりました、また畑での作業にも持っていけるので便利でした、購入してよかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
21365618
2022-07-24
用途:
現場内の使用
建設業・工事業

以前、小さいタイプのHIKOKI扇風機を購入しましたが、音が大きくファンも小さく風も来ないので使用していませんでした。今回のこのタイプは裏切りませんでした。とっても良いです。

対象商品:
21365618
2020-05-18
用途:
キャンプ、日曜大工作業中
農・林・水産業

36v使用で長時間使用出来、強風力首振り角度等良い

3人が参考にしています
対象商品:
21365618
2020-07-22
用途:
屋外作業
建設業・工事業

風量も十分で使いやすい。ただ充電がもたない。もうすこしバッテリーが安くなればGOOD。

対象商品:
21365618
2020-07-18
用途:
狭小部分での作業時
ケィズアシスト 様 (建設業・工事業)

同メーカーの小型ファンを使用していましたが大きいサイズが出ていたので買いました。とても大活躍です。

対象商品:
21365618
2019-08-21
用途:
船舶の機関室での作業
サービス業

今日初めて使用しました、電源コードを心配しないだけでもらくでした.願わくば電池が安ければもっといいです。

対象商品:
21365618
2019-07-02
用途:
防災・キャンプ用
製造業

意外と風切り音が大きいかな。。。
しかし!
お世話になります。
よろしくです!

対象商品:
21365618
2019-02-15
用途:
扇風機に
医療・福祉・介護関連業

音が大きいのが気になる。首振り機能があるのが良い。もう少し軽いともっとよいのに。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする