DC12V→DC24 昇圧コンバーター

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21370712 品番502246
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

乗用車用電源DC12Vをトラック用DC24Vに昇圧変換。12V車で24V車用の電装品の使用が可能です。

定格入力電圧(V)DC12 定格出力電圧(V)DC24 用途電装パーツ ピンク 材質(本体)アルミ 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)DC12 出力電流(A)(連続最大)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×25
注意
※12V専用です。※定格を超えた使用はしないでください。※モーターやモニター等、起動時に定格値を超える器具は接続出来ません。※使用中にラジオや無線機等にノイズが発生する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21370712
2024-01-04
用途:
車の部品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

格安で電圧変換ができ、使用できなかったパーツを装着することができました。

対象商品:
21370712
2022-08-08
用途:
24Vの計測機器を使用するため 12Vを24Vに昇圧

トラックのシガーソケット電源ソケットから取る仕様ですが なかなかトラックを用意できない場合がありそのときに普通自動車(12V)を昇圧して計測機器を使用しました。 両方にシガーソケット電源ソケットが付いているともっと便利と思います。(スイッチ付き 最高)の製品が出るとイイですね

対象商品:
21370712
2021-11-24
用途:
キャンター作業灯のバージョンアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

LEDマーカーライトをキャンターに付ける為12vから24vに変換 薄暗かった光が明るくなり十分満足です

1人が参考にしています
対象商品:
21370712
2018-06-07
用途:
野球場のBSO表示灯用
ムサシ技研サービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

12Vバッテリー1個から24VのLEDテールランプX14個を野球場のBSO表示灯に使用する為購入しました。小型でシンプルで大変重宝しました。

1人が参考にしています
対象商品:
21370712
2017-10-03
用途:
ソーラーシステム電源DC12Vを制御用電源DC24Vに昇圧して使用
製造業

24V/12VのDCコンバーターは他にもありましたが、このようなコンパクトな昇圧コンバーターは他に見当たりませんでした。自分で設計した制御盤への収まりが良く、性能も満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
21370712
2017-11-06
用途:
12Vの小型船舶に

12Vを24Vに出来る商品は、なかなか無いのでたすかりました。アンペア低いですが問題なく使用出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
21370712
2016-11-18
用途:
12V車での24V制御機器の利用

24V制御機器のPLC、タッチパネルが使用可能になりました。

対象商品:
21370712
2017-12-06
用途:
敏興業 様 (建設業・工事業)

軽トラの飾り付けで電気も点くようになった、こんなのがあるとは思わなかった。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする