【苗】ガーデンミリオンマム

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 注文コード21371606 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

秋のお庭を彩るガーデンミリオンマム。庭先などで直径1mほどに大きく仕立てるととても華やかになるこの品種は、枝分かれして全体が半球状に小花が咲いていく菊です。5〜6cm伸びた芽を繰り返し摘芯して、最後に全体のバランスを取りながら半球状に刈り込むとドーム形にこんもりします。
オレンジの花芯と黄色の花弁がキュートな「ラッシュ」、淡いパウダーピンクがやさしい「ロポス」、レーズンのような濃紫の花芯が特徴の「アクラー」など、ポンポンのような花形が無数に咲き誇ります。
分枝を繰り返して、枝張りが半球状に生長するタイプ。摘芯を6月くらいに行ない、7月下旬に半球状に刈り込むと、秋には半球状に花が咲きます。肥料は開花1ヶ月半前までは月に一回化成肥料をあげて、開花一カ月半を切ったら花芽が付き始めるので液肥を週に一回あげると綺麗な花が咲きます。開花2か月前までに摘芯を済ませると、花数多く楽しめます。

用途
地植え・ポットマムに最適
花壇、鉢植え、アレンジ
分類キク科 草丈(cm)株張り:〜100ほど 開花期植え込み時期:6〜7月頃、生育期間:6〜11月頃、自然開花期:10〜11月頃
注意
※おおよその出荷目安を表示しております。
※花苗は農産物です。天候不順などのやむを得ぬ理由で商品の生産・納品に大きな影響の出る場合がございます。
※商品は、段ボール箱で梱包し宅配便にてお届けします。
※土・日・祝日の商品出荷は行っておりません。ご理解の程、何卒よろしくお願いいたします。
※お届け日に不在だった場合、再配達費用など別途請求させていただく可能性があります。
※必ずお受け取りが可能なお日にちでご指定ください。
※ご発注頂きました商品は、万全の品質にて納品すべく生産しておりますが、商品の状態によりましては納品日の調整をお願いする場合がございます。
※商品が届き次第開梱して商品の状況のご確認をお願いいたします。
※商品が届いた際に、万が一品質に不都合のあった場合は、到着日を含めて2日以内に品質不良の旨お知らせください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
離島数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「種・球根・植物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする