Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)の 駐車関連
Meltec(大自工業)の 車用タイヤストッパー
プラスチックタイヤストッパーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21371938
品番
FT-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
軽トラから大型トラックまで様々な車種に対応
ドラム缶・丸鋼管の転び止めにも
付属品
連結ロープ(約3m)、Sフック1本、かしめ金具2個
適合
一般乗用車全般・トラック全般・農機・建機等
色
ブラック
材質(本体)
再生プラスチック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×118×260
本体質量(kg)
約2.3
注意
※本製品を、指定された用途以外で使用しないでください。
※本製品のみで、車両を完全に固定出来ません。ご使用時には、必ずサイドブレーキをしっかりとかけてください。
※ご使用前に、車両周辺に人がいないか確認してください。
※本製品を改造等しないでください。
※本製品に破損、変形等異常が見られた場合使用しないでください。