grunge(グランジ)
バルブオフクイックリリーズ 前後セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
ブルー
アップルグリーン
ブラック
ブルー
シルバー
全4種類を一覧で見る
内容量
1ペア
注文コード
21373898
品番
G04QRZ00103
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
シャフトにチタンを採用し、カーボンとアルミのハイブリットレバーにより軽量なセット。
フロント部分はサスペンションフォークの調整バルブを避けるデザインになっている。
長さ(mm)
フロント:100、リア:135
色
ブルー
質量(g)
フロント:33、リア:34
材質(レバー部)
カーボン&アルミ
材質(シャフト)
チタン