WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 窓用金物
WAKI(和気産業)の クレセント
締忘れ防止クレセント 右側用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21374763
品番
IL-018 L
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
窓の閉め忘れが原因で鍵をかけ忘れたことがありませんか。
締め忘れ防止クレセントは窓が確実に閉まっていないと施錠されない機構になっています。
色
グレー
サイズ
中
レバー長さ(mm)
70
取付方向
左
寸法(mm)
(受け座)21.5×67、(高さ)28