WH-CH520 CZ ワイヤレスステレオヘッドセット SONY 21391014 WH-CH520 CZ ワイヤレスステレオヘッドセット SONY 21391014 WH-CH520 CZ ワイヤレスステレオヘッドセット SONY 21391014

ワイヤレスステレオヘッドセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21391014 品番 WH-CH520 CZ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

アプリ対応で豊かな高音質、コンパクトで快適な装着性。
高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質。
ロングバッテリー&3分の充電で約1.5時間再生可能なクイック充電対応。

付属品USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書 型式密閉ダイナミック ベージュ 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源DC 3.7 V:内蔵充電式リチウムイオン電池 本体質量(g)147 接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2 標準持続時間(h)50 保護機能(コンテンツ保護)SCMS-T 充電時間(時間)3 充電方式USB充電 ドライバーユニット(Φmm)30 通信距離(m)10 周波数帯域(GHz)2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz) イヤホン形状オーバーヘッド 伝送帯域(Hz)20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling) 対応コーデックSBC/AAC 連続通話時間(時間)40 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする