MXQ20A-50ZA-M9B-X11 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-50ZA SMC 21407488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-50ZA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
仕様
(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)
注文コード
21407488
品番
MXQ20A-50ZA-M9B-X11
参考基準価格(税別)¥53,630販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
仕様
(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)
アジャスターオプション
(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする