MXQ20L-40BT-M9N エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-40BT SMC 21415784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-40BT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21415784
品番
MXQ20L-40BT-M9N
参考基準価格(税別)¥57,530販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
アジャスターオプション
(BT) 後退端アブソーバ
機能オプション
(-) 標準
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(L) 対称形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする