PVCボールバルブ 接着式

(31件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21416720 品番 -
販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽量で丈夫なPVCボールバルブ。
接着式。

呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 用途農業などの配管に 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)-10〜60 寸法L(mm)112 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(Φmm)54 接続方式ソケット式 寸法W(mm)108 寸法d(Φmm)30 使用流体 寸法d1(mm)38.4 寸法d2(mm)37.8 寸法H1(mm)103 寸法H2(mm)70 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)ABS バルブ種類ボールバルブ ボールバルブ種類フルボア式 接続方向ストレート
注意
※屋内配管には使用しないでください。
※塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
※施工後、水漏が発生しているかを確認するようにしてください。
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
イドポンプの接続に使用
株式会社ネクストネットワーク 様

ネジタイプですと水漏れの心配がありますがこの商品は接着式の為
作業がスムーズでミス漏れの心配がありません

1人が参考にしています
2026-01-30
用途:
塩カル洗い落とし用噴水パイプの制作
運輸・通信業

手元で水栓開閉と水量調整ができるように取り付けしました

対象商品:
21416695
2025-07-26
用途:
災害後の緊急避難用
農・林・水産業

最近は災害が多いし、最悪!ハウスに住む事を考慮しての購入。
塩ビ管は沢山余ってますので、何か有った時に、緊急避難的にハウスで生活出来る様、考慮。
電気さえ復活してくれたら、当面はハウスで生活が出来ます♪

2人が参考にしています
2025-10-19
用途:
雨水灌水に使用
クリプトソフトウエア 様

ドラム管の小さい方の蓋からの配管に利用しました。安価で大変満足です。

対象商品:
21416704
2025-09-02
用途:
配管の止水弁として使用してます。
ケアシスサービス 様 (サービス業)

接着剤が多すぎると配管を接続した際
可動部にまで入り込みバルブの動きが悪くなります。
同じような商品よりもかなり安いので気にせず使用してます。
役割はちゃんとこなしてます。

2025-08-26
用途:
排水用のバルブ
飲食業

排水用のバルブに使いますがとにかく安いですね。
このサイズのだと2千円近くするのが大半の中この価格で買えるのは破格すぎます。

2025-04-06
用途:
安いが問題ありません。

必要にして十分の性能です。買った製品の一部にバルブ部分から水漏れするものもありましたが、安いので完璧を求めるのは無理かもしれません。

1人が参考にしています
2025-04-13
用途:
雨水タンク
グリーンスポット 様 (卸売・小売業)

雨水タンクに取り付けましたが水量が多く10Lジョウロに雨水が早く溜まり
出勤前の水やりが楽になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする