正面

214333 ワークシューズZEGNO(PB221)ブラック ミタニコーポレーション 21417176 214333 ワークシューズZEGNO(PB221)ブラック ミタニコーポレーション 21417176 214333 ワークシューズZEGNO(PB221)ブラック ミタニコーポレーション 21417176 214333 ワークシューズZEGNO(PB221)ブラック ミタニコーポレーション 21417176

ワークシューズZEGNO(PB221)ブラック

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 21417176 品番 214333
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

気軽に履けるオールラウンドスニーカー!アウトソールは耐久性に優れ、滑りにくく屈曲性があります。夜間も安心の反射材付き。

サイズL 用途一般作業、工場内作業 材質アッパー:合成皮革、ソール:TPR ブラック サイズ(cm)26〜26.5 足幅E相当
注意
※高温になるような恐れのあるところでの放置は変色、色褪せ、軟化、発火、変形や性能劣化の原因になりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21417176
2024-04-16
用途:
事務室の仕事靴
自動車・二輪車・自転車関連業

横の白ライン(反射ラインではありません)要らないなあと思いましたが、白のステッチと合って案外によろしい。Lサイズで26.5cm辺りのサイズ感でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする