214334 ワークシューズZEGNO(PB221)ブラック ミタニコーポレーション 21417185

正面

214334 ワークシューズZEGNO(PB221)ブラック ミタニコーポレーション 21417185
214334 ワークシューズZEGNO(PB221)ブラック ミタニコーポレーション 21417185
214334 ワークシューズZEGNO(PB221)ブラック ミタニコーポレーション 21417185
214334 ワークシューズZEGNO(PB221)ブラック ミタニコーポレーション 21417185

ワークシューズZEGNO(PB221)ブラック

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ(cm)27~28
内容量1足注文コード21417185品番214334
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

気軽に履けるオールラウンドスニーカー!アウトソールは耐久性に優れ、滑りにくく屈曲性があります。夜間も安心の反射材付き。

用途
一般作業、工場内作業
サイズLL材質アッパー:合成皮革、ソール:TPRブラックサイズ(cm)27~28足幅E相当
注意
※高温になるような恐れのあるところでの放置は変色、色褪せ、軟化、発火、変形や性能劣化の原因になりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21417176
2024-04-16
用途: 事務室の仕事靴
自動車・二輪車・自転車関連業

横の白ライン(反射ラインではありません)要らないなあと思いましたが、白のステッチと合って案外によろしい。Lサイズで26.5cm辺りのサイズ感でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする