リゲッタ カープレディース スニーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 21418795 品番 BCFS6801-HC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,981
販売価格(税別)
7,255

リゲッタカヌーで人気の高いロゴスニーカーとカープの赤ヘルをイメージしたデザインがドッキング。
カープファンの方にはたまらない光沢のあるレッドカラーと刺繍のデザイン。
季節を問わず履けるので、観戦スタイルにもおすすめのシューズです。

材質合成皮革/合成底(ポリウレタン) レッド サイズL 質量(g)345(片足) 幅(cm)底幅:9.2 足幅(cm)22.5 甲周り(cm)13.3 ヒール(cm)3 ストーム(cm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする