MXQ25-150ZH2-M9BW エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-150ZH2 SMC 21421454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-150ZH2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21421454
品番
MXQ25-150ZH2-M9BW
参考基準価格(税別)¥110,660販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
150
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(2) エンドロック
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする