AHR-100 R ハンディポット ピーコック魔法瓶工業 21424576 AHR-100 R ハンディポット ピーコック魔法瓶工業 21424576 AHR-100 R ハンディポット ピーコック魔法瓶工業 21424576 AHR-100 R ハンディポット ピーコック魔法瓶工業 21424576

ハンディポット

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21424576 品番 AHR-100 R
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ステンレス製真空2重魔法瓶ポット。
取り外し簡単!ワンタッチ着脱ふた。
プッシュレバー開栓タイプ。

容量(L)1 質量(kg)約0.63 レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×163×194 アズワン品番64-5279-45 口径(Φmm)約50 機能レバータイプ開閉せん TKG品番7-0830-1302 保温効力(℃)48以上(24時間)、67以上(10時間) 保冷効力(℃)10以下(10時間) TKG品番(2017)6-0788-1302

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21424567
2026-02-28
用途:
日常使用 お茶/コーヒー用の熱湯の保管
自動車・二輪車・自転車関連業

保温性能は、100点満点ではないが、まぁ及第点というところ。
大昔のガラス瓶のサーモスには及ばない。
中栓が殆んど内部洗浄が出来ない構造で、且つ、毎日熱湯を保管して寿命が2年半くらいでした。
本品新品購入時に、注文コード:13933509 の、中栓セットを同時購入しておかれる事をお薦めします。

1人が参考にしています
対象商品:
21424594
2022-07-21
用途:
家庭用
千葉県土地家屋調査士会 様 (その他業種)

レバーから指をを離してもお湯切れが悪く少し使い辛い

1人が参考にしています
対象商品:
21424567
2019-06-12
用途:
沸かしたお湯の保温用に
自動車・二輪車・自転車関連業

高齢の母が卓上で使用する為に購入しました。容量の多いものは重たいかと思い、1Lにしましたが、それでも満タン入れると重かったみたいです。量が少なくなると軽くなりますが、かなり傾けなければお湯が出てこないので、それもまた大変みたいでした。そこがもう少し改良されるといいなと思います。
朝沸かしたお湯がお昼頃でもコーヒーが飲める位の温度です。容量の多いものでたくさん入れても、飲み切れずに冷めてしまうことを思えば、我が家では1Lはちょうど良かったと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする