曜日別特売
MXQ25-50ASP-M9NVZ エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-50ASP SMC 21424839

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-50ASP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
注文コード
21424839
品番
MXQ25-50ASP-M9NVZ
参考基準価格(税別)¥68,810販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形
アジャスターオプション
(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション
(P) 軸方向配管形
リード線長さ(mm)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする