曜日別特売
MXQ25-50Z-A93V エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-50Z SMC 21425609

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-50Z

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(-) 0.5
内容量1個注文コード21425609品番MXQ25-50Z-A93V
参考基準価格(税別)¥54,560販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
アジャスターオプション
(Z) アジャスタなし
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする