曜日別特売
MXQ25A-20ZH-M9BAL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-20ZH SMC 21429513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-20ZH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード21429513品番MXQ25A-20ZH-M9BAL
参考基準価格(税別)¥54,180販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ機能オプション(-) なしリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする