SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-20ZH
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21429513
MXQ25A-20ZH-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
54,180
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21429529
MXQ25A-20ZH-M9NL
CADデータダウンロード
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
52,200
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください