パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
ホームレーベルU ランチボックス 長方形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21439856
品番
D-6722
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
段弁当・のっけ弁当 2通りの使い方でご使用いただけます。中容器を外しても使えるので、メニューや気分に合わせてアレンジも無限大です。蓋が立体になっているので、おかずの高さを気にせずに盛れます。
材質
本体・中容器:ポリプロピレン、ふた:AS樹脂、バックル:ABS樹脂、パッキン・吸気弁:シリコーンゴム
色
ネイビー
サイズ
M
容量(mL)
上:310、下:350
質量(g)
194
段数
2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×105×75