画像は全色のイメージです

Gigabit(カテゴリー6) LANケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21440109 品番 GH-CBE6-10MY
参考基準価格(税別)¥1,819 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

カテゴリー6対応LANケーブル(ストレートタイプ)。豊富なカラーバリエーションでメンテナンスに便利。

イエロー 長さ(m)10 規格カテゴリー6(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX 対応) コネクタ形状RJ45 ケーブルより線、ストレート結線 導体より線 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 カテゴリーCAT6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21440179
2023-12-13
用途:
LANケーブル緑色
建設業・工事業

客先よりLANケーブル緑色の指定があり、長さと仕様と色の条件を満たす製品があまりないことを認識させられましたが、格安で存在していたので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする