本体

エアゾール式簡易消火具 消す兵衛neo

(18件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21442717 品番MFES083
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。
小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。
消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。

用途普通火災の初期消火に備える 適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災 材質消火薬剤:強化液 質量(g)610 使用温度範囲(℃)0〜40 規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会) 番号届け出番号(型式番号):A021507101B 寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227 ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス 使用期間(年)標準:製造年月より3年 RoHS指令(10物質対応)対応 放射時間約28秒 放射距離3〜5m 薬剤量(g)消火:480
注意
※本製品の品質保証は3年です。期間終了後は処理方法に従い処理していただいた後、新しい製品とご交換ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
期限切れで購入
サービス業

17年以上前の製造品だったので更新しました。
製造から3年が期限だそうです。
これだけだと心細いので4型の通常品も今回は購入しました。

2025-10-18
用途:
キッチン火災の消火
その他業種

粉末式消火器は噴射する際に粉が激しく飛び交うため、いざという時に噴射することを躊躇してしまいそうなので、期限切境に境にエアゾール式の簡易消火具に交換しました。
幸い、まだ使用する機会はありませんので、使用後の感想はありません。

1人が参考にしています
2025-12-22
用途:
家庭での初期消火に。
建設業・工事業

購入しましたが幸い使用したことがありません、てんぷら油やモバイルバッテリーの初期発火には良いと思います。 いざという時の備えです。

2025-01-27
用途:
家庭内個人使用
卸売・小売業

台所で常備する消火機器が無かったが、消化器ではスペースをとり、尚且つ定期的に内蔵されている薬剤の交換等、メンテが面倒と思い、このスプレー式にした。場所も取らず、イザという時、誰でも簡単に使用出来、初期消火に便利かなと思う。

1人が参考にしています
2025-01-24
用途:
いざという時の為の備えに
製造業

高齢の母に送りました。
いざというときに消化できる程度であれば消火器は重く使いにくいと思い
このスプレータイプにしました。台所に置いています。
母もこれなら使いやすくて安心だと言っておりました。

1人が参考にしています
対象商品:
21442717
2024-11-06
用途:
台所周りの防火のため
サービス業

消化器よりも随分と軽いので、年寄りでも無理なく、使えます。

1人が参考にしています
2024-09-28
用途:
工場ライン内設備用
株式会社中島製作所 様

消火器を使用するには、エリアが狭いところで便利です。噴射距離もまずまず。

対象商品:
21442717
2024-05-27
用途:
家庭の台所用

台所の常備用として置いています。
何かの時にはすぐにプッシュして使えるので簡単便利です。
まだ実際に使ったことはありませんが・・・。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする