HB-6762 エコでニコっ ステンレスエアーポット2.5L(シルバー) パール金属 21446908 HB-6762 エコでニコっ ステンレスエアーポット2.5L(シルバー) パール金属 21446908

エコでニコっ ステンレスエアーポット2.5L(シルバー)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21446908 品番HB-6762
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軽い力で押しやすい。手のひら全体で押せる。アップ形状で押しやすい。保温力、保冷力抜群のエアーポットで手軽にエコ生活。簡単にはずせる着脱式上ぶたと中栓無しの広口タイプなのでお手入れ簡単。

材質本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン・ABS樹脂、口がね・ハンドル・中栓・注ぎ口:ポリプロピレン、プッシュボタン:ABS樹脂、開閉レバー:ABS樹脂(クロムめっき)、揚水パイプ:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム シルバー 質量(g)1637 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×165×325 保温効力(℃)73以上(10時間) 保冷効力(℃)10以下(10時間)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21446908
2024-08-27
用途:
お客さまのお茶の提供
和幸株式会社 様 (飲食業)

以前の入れ替えに購入、PUSHで以前の倍くらいお茶がでるので、効率アップ

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする