付属品シガープラグコード(約4m/2Aヒューズ内蔵)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー、 フロントカメラ取付ステ―固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステ―固定用両面テープ、microSDカード、(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属電源電圧(V)12/24車記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)消費電流(mA)通常時:600以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶撮像素子F:1/2.5型CMOSセンサー、R:1/2.8型CMOSセンサーPURECEL Plus-S技術搭載記録画像サイズ1856×1856(前後左右360°を記録)/FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)記録時間【付属SD】約85分~約125分 ※初期設定:約85分フレームレートF:27.5fps、R:28fps画角F:水平360°垂直240°、R:水平130°垂直68°(対角158°)動作温度範囲(℃)-10~60