※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A456CFNFBS デュアル式膜厚計セパレート型ベーシック(磁性非磁性金属両用) elcometer 21460075 A456CFNFBS デュアル式膜厚計セパレート型ベーシック(磁性非磁性金属両用) elcometer 21460075 A456CFNFBS デュアル式膜厚計セパレート型ベーシック(磁性非磁性金属両用) elcometer 21460075

デュアル式膜厚計セパレート型ベーシック(磁性非磁性金属両用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21460075 品番A456CFNFBS
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

別売りのプローブと接続して使います。
電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。
A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。
プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。

測定範囲(μm)専用プローブによる 用途塗膜・コーティングの膜厚測定 仕様磁性・非磁性金属両用 トラスコ品番769-2960 材質硬質プラスチック 質量(g)161 タイプデュアル式 電源単3乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141 分解能(μm)0.1〜1 メモリー機能5点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする