※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A456CFNFTS デュアル式膜厚計 セパレート型トップ(磁性・非磁性金属両用) elcometer 21460118 A456CFNFTS デュアル式膜厚計 セパレート型トップ(磁性・非磁性金属両用) elcometer 21460118 A456CFNFTS デュアル式膜厚計 セパレート型トップ(磁性・非磁性金属両用) elcometer 21460118

デュアル式膜厚計 セパレート型トップ(磁性・非磁性金属両用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21460118 品番A456CFNFTS
参考基準価格(税別)¥235,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

別売りのプローブと接続して使います。
電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。
A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。
プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。

測定範囲(μm)専用プローブによる 用途塗膜・コーティングの膜厚測定 仕様磁性・非磁性金属両用 トラスコ品番769-3001 材質硬質プラスチック 質量(g)161 タイプデュアル式 電源単3乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141 分解能(μm)0.1〜1 メモリー機能150000点

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする