※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A456CFTI1 電磁式膜厚計 一体型トップ(磁性金属用) elcometer 21460145 A456CFTI1 電磁式膜厚計 一体型トップ(磁性金属用) elcometer 21460145 A456CFTI1 電磁式膜厚計 一体型トップ(磁性金属用) elcometer 21460145 A456CFTI1 電磁式膜厚計 一体型トップ(磁性金属用) elcometer 21460145 A456CFTI1 電磁式膜厚計 一体型トップ(磁性金属用) elcometer 21460145

電磁式膜厚計 一体型トップ(磁性金属用)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21460145 品番A456CFTI1
参考基準価格(税別)¥247,800 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。
落としても壊れない頑丈な設計です。
防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。
高温・低温対応(-10℃〜+50℃)です。
片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。
統計機能付きです。

測定範囲(μm)0〜1500(鉄) 用途塗膜・コーティングの膜厚測定 仕様磁性金属用 トラスコ品番769-3036 材質硬質プラスチック 質量(g)156 タイプ電磁式 電源単3乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141 分解能(μm)0.1〜1 メモリー機能150000点

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする