※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日野興業
日野興業の 非常用トイレ
小型車載トイレ のせるくん
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21461816
品番
GT-QT
参考基準価格(税別)
¥707,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
道路交通法を遵守した、小型軽量でエコノミーな車載トイレです。
電光掲示板や他の資材との相積みも可能です。
用途
移動しながら作業をする工事現場に
仕様
簡易水洗式・洋式・便槽80L付
トラスコ品番
493-5799
セット内容
LEDセンサー照明(AC/DC兼用)、GX-Gロック、アイナット(前後6点)、棚板、コートフック、ポリタンクホルダー
材質
本体・ドア:ポリエチレン(PE)製・中空成形、ルーフ:FRP製・中央部採光仕様、便器:樹脂
質量(kg)
97
高さ(mm)
2090
タイプ
簡易水洗式(洋式)
奥行(mm)
1180
間口(mm)
910
NETIS番号
KT-130170-VE
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
北海道地方
数量1につき
¥
85,000
/
税込
¥
93,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません