hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の フライパン・グリルパン
hokua(北陸アルミニウム)の フライパン・炒め鍋
新マイスタープレミアム玉子焼
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
21465090
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
熱変形にも強い特厚底アルミキャスト製玉子焼き
用途
◇ジャパンクオリティの最高級コーティング、ダイキンのSilkware EZを採用。
食材がフライパン表面にこびりつきにくいです
材質
【本体】アルミニウム合金、【ハンドル】天然木
質量(g)
450
表面処理
フッ素樹脂加工(ダイキン Silkware EZ)
寸法(cm)
13.8×19.8×3.8