サーキュレーター 首振り360度 DCモーター 全分解 洗える 20畳 静音

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード21465546 品番YAR-CD20ES(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

工具不要で前面ガードが外せてお手入れ簡単。360度首振りDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。
風量調節8段階。入切タイマー付き(1〜8時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。リズム運転/メモリー機能/減光モード搭載。
DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。

用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。 質量(kg)2 ホワイト ハネ径(cm)20 電源コード(m)1.4 消費電力(W)(50/60Hz)18 首振角度(°)360 電源(AC V)100(50/60Hz) 適合床面積〜20畳 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×26.5×35 風量調整8段階 入タイマー1〜8時間 切タイマー1〜8時間 リズム風
取扱説明書:取扱説明書(5.48MB)

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21465546 YAR-CD20ES(W) 63429785 YAR-CD20ES(IV) サーキュレーター 首振り360度 DCモーター 全分解 洗える 20畳 静音 YAMAZEN(山善) サーキュレーター 首振り360度 DCモーター 全分解 洗える 20畳 静音 YAMAZEN(山善) 1台 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする