サーキュレーター DCモーター 全分解 上下左右首振り 28畳 風量10段階 静音

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21465729 品番YAR-PDW182(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

全分解できて洗えるDCサーキュレーター。対応畳数28畳まで。風量10段階。入切タイマーは1〜8時間で設定が可能。
おやすみモード・リズム風・室温表示・衣類乾燥モード搭載。上下左右首振り対応。リモコン付き。
静音、お手入れ簡単、シンプル、おしゃれ。

用途サーキュレーターとして。冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物などに。 質量(kg)2 ホワイト コード長さ(m)1.6 ハネ径(cm)18 消費電力(W)(50/60Hz)30 首振角度(°)左右首振り角度:75 機能おやすみモード、室温表示、衣類乾燥モード 電源(AC V)100(50/60Hz) 適合床面積〜28畳 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×23.2×38 風量調整10段階 入タイマー1〜8時間 切タイマー1〜8時間 リズム風
取扱説明書:取扱説明書(0.68MB)
注意
※前面・背面ガード、羽根は水洗い対応

商品説明動画

洗えるサーキュレーター(18cm/衣類乾燥運転搭載)YAR-PDW182

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする