長寿命 クリア電球

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 21466770 品番 LB-DL5638C-2PN
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥358 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

口金E26、白熱クリア電球 長寿命タイプ
光源色は電球色
調光(明るさ調節)機能対応
2個セット

質量(g)約26 タイプ40W形 定格電圧(V)38 口金E26 外径×全長(mm)55×100 定格消費電力(W)38 全光束(Lm)510 定格寿命(時間)2000 電球形状一般球 エネルギー消費効率(Lm/W)13.4 光色電球色 定格入力電源0.38A 電球の種類白熱クリア電球
注意
※ 屋内用
※ 交流 100V 50/60Hz 共用
※ 紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
※ 点灯中や消灯後しばらくは電球が熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。(ヤケドの原因)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする