オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ミニクリプトン電球
ミニクリプトン電球 E17 40W形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
21466998
品番
LB-PS3536W-2PN
参考基準価格(税別)
¥428
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
口金E17、40W形ミニクリプトン電球
ダウンライトや小型照明器具に
調光(明るさ調節)機能対応
2個セット
タイプ
ホワイト仕上げ
消費電力(W)
36
定格電圧(V)
100/110
口金
E17
定格寿命(時間)
2000
直径×長さL(Φmm×mm)
35×67
ガラス球形式
PS35
電球形状
ミニクリプトン電球
電球の種類
クリプトン
注意
※ 紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
※ 点灯中や消灯後しばらくは電球が熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。(ヤケドの原因)