LDA2L C6/LBG5 LEDミニボール球 E26 フィラメント オーム電機 21467497

LDA2L C6/LBG5 LEDミニボール球 E26 フィラメント オーム電機 21467497
LDA2L C6/LBG5 LEDミニボール球 E26 フィラメント オーム電機 21467497
LDA2L C6/LBG5 LEDミニボール球 E26 フィラメント オーム電機 21467497

LEDミニボール球 E26 フィラメント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21467497品番LDA2L C6/LBG5
参考基準価格(税別)¥598販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

小丸球25形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E26口金

口金E26光色電球色消費電力(W)1.9定格電圧(V)100電球形状ミニボール球質量(g)23外径×全長(mm)51×87全光束(Lm)279定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)146.8入力電流(A)0.032
注意
※ 屋内専用(屋外使用禁止)
※ 交流100V 50/60Hz共用
※以下のような器具には使用できません(調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)、誘導灯、非常用照明器具、HIDランプ器具、水銀灯器具、断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具など)、ランプと反射板の距離が狭い器具、直流電源)
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ 密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする