角フランジ形ユニット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)75 基本動定格荷重(kN)67.4 注文コード21471374 品番UCF215FD【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥34,250 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別) アウトレット
¥13,900639
この商品は寸法d・基本動定格荷重など16種類から選べます 他の種類を見る

ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法A(mm)56 寸法A0(mm)78.5 寸法A1(mm)22 寸法A2(mm)34 寸法B(mm)77.8 寸法J(mm)159 寸法L(mm)200 寸法N(mm)19 寸法S(mm)33.3 寸法d(mm)75 形状角フランジ形ユニット 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合F215 カバー鋳鉄カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ一端密閉形 基本静定格荷重(kN)48.3 基本動定格荷重(kN)67.4 軸受呼び番号UC215 取付ボルトの呼びM16 ユニット質量(kg)7.4(参考) 係数14.5 カバー寸法(mm)96(Ac)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07193417
2013-12-11
用途:
焼成炉の排気ファン軸受け

今までついてた部品(メーカー不明)が異音が出ていた為、新しい部品に交換しました。
非常にスムーズで音がすごく静かになりました。大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする