ギヤモートル (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.75 減速比5 注文コード21471514 品番GMTR075-28L5【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥78,148 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別) アウトレット
¥65,90014,980
この商品は出力・減速比など119種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 出力(kW)0.75 電源三相 電圧(V)200 減速比5 取付方式脚取付 回転速度(r/min)50Hz/300、60Hz/360 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ブレーキブレーキ無 枠番28 種類トップランナーモータ 出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)50Hz/22.6、60Hz/18.8 出力軸許容 O.H.L(N)1049 減速段数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする